PE鋼板製目地ジョイナー(両ハット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30本) 注文コード 75161967 品番 MJF-820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
グリーン 長さ(mm)3030 高さ(mm)20 幅(mm)49 材質亜鉛めっき鋼板/PE被覆 厚さ(mm)0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする