城東テクノ
城東テクノの 内装建材
城東テクノの 補修剤・保護材
PE鋼板製目地ジョイナー(両ハット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30本)
長さ(mm)
2000
高さ(mm)
20
注文コード
75162019
品番
MJF-820-L20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・高さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
長さ(mm)
2000
高さ(mm)
20
幅(mm)
49
材質
亜鉛めっき鋼板/PE被覆
厚さ(mm)
0.16