パイプ会議イス

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 75162299 品番 YZX-08(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

背もたれ付きのベーシックな折りたたみチェア。シンプルで使い勝手が良く、座り心地は抜群!
折り畳みが可能で持ち運びも簡単です。
会議テーブルにもピッタリの座高。たためるから使わない時の収納場所も省スペース。
たたんだ後の持ち運びに助かる取っ手付き。
背もたれ、座面はウレタン入り。

ブラック 用途折りたたみ椅子、折りたたみイス、会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。 材質本体:スチール(粉体塗装)、張地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)3.7 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×47.5×79.5 折りたたみ寸法(cm)厚み6、幅44.5、高さ95 座面高(cm)43、(手前)45.5 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)37×37
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
PC作業
サービス業

とても安価でなんの問題もなくPC作業に仕えていてとても感謝しています。

対象商品:
69215816
2025-06-18
用途:
店舗内にて休憩時
からあげ大ちゃん多良見店 様 (飲食業)

他社商品に比べ、非常にしっかりしていて壊れにくい構造になっている。
持ち手部分もあるので、片付けしやすい。

対象商品:
35118456
2023-12-15
用途:
現場事務所の椅子として使用
建設業・工事業

ウレタン敷しなっていて、若干座りごちが良いかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
74036944
2023-08-04
用途:
会議用イスとして利用
その他業種

思ったより軽くて、背もたれについてる取っ手穴も畳んだ時の持ち運びには役に立ちます。
コスパめちゃくちゃいいです。買い増しするつもりです。

2人が参考にしています
対象商品:
74036944
2022-11-01
用途:
デスクワークや会議に使用
教育・研究機関

役員会や社員講習に使用したがとても使いやすい良かった。

対象商品:
69215816
2021-04-26
用途:
オフィス 応接用
加藤興業株式会社 様 (建設業・工事業)

コストパフォーマンスはGOOD!
持ち手が付いているので、収納時も楽に動かせます。

1人が参考にしています
対象商品:
35118456
2020-08-04
用途:
会議イス

会議イスとして十分な機能です。耐久性も多少ありそうです。安価でよい品です。

1人が参考にしています
対象商品:
35118456
2020-12-21
用途:
会議室用
卸売・小売業

価格的には十分です。クッションがもう少し良いと更に嬉しいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする