画像準備中

ストレージケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75162495 品番HP-606-IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,652
販売価格(税別)
4,229
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フランス語で”箱”を意味するボワット。小物がまとまる、おしゃれな「ストレージケース」。
マットな質感のケースに、ウッド製の脚や取っ手。フロントのロゴプリントがアクセント。
リビングやキッチン、作業部屋に。マスクケースや救急箱代わりなど、使い方は自分次第。
取っ手を持ってスムーズに開け閉め可能。必要な時にサッと取り出せて、収納時も手間取らない。
ケース本体はマグネットも使えるスチール製。忘れないように記入したメモ書きなどを貼っておくこともできる。
脚の裏に貼れる滑り止めマットが4枚付属。ズレや置いた箇所の傷つきを防止。
温かみのあるカラーをラインナップ。お気に入りのグッズで暮らしを豊かに。

付属品滑り止めマット x 4枚 材質スチール・ウッド アイボリー 質量(g)978 タイプストレージケース 寸法(cm)18×30×20.5※取手含む

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする