曜日別特売

ペールカン・アンブレラスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード75162581品番WOA-801-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,378
販売価格(税別)
3,980

無骨な印象のアイアン素材に生える、天然木の取っ手ハンドルが控えめなアクセント。
ハンドルも持てば、持ち運びや掃除の時も楽々。
直径約18.5cmのスマートなフォルムで、手狭な玄関にも場所を取らず置くことができ、同船を邪魔しないのがうれしいポイント。

ホワイト
材質
アイアン
質量(g)
850
寸法(cm)
56×18.5×18.5
注意
※これらの商品はアンティーク調仕上げとなっております。
※色ムラやサビや塗装がはげたようなところがあるのは風合いを出すための加工であり、不具合製品ではありませんのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする