ゴミカート ダブルタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75162615 品番 70L用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

製造現場、物流センター、オフィス等で使用できるイレクター製ゴミカートです。透明のポリ袋を使用すればゴミの溜まり具合が見える為、ポリ袋交換のタイミングが容易に分かり現場を衛生的に保つ事が出来ます。ポリ袋は手前に引き出す事が出来る為、上に持ち上げる事なく取り出せますので交換が容易です。柱パイプ8本を接着してカートを組立てます(接着箇所16ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。

質量(kg)約8 高さ(mm)659 荷台寸法(幅)(mm)794 荷台寸法(奥行)(mm)454 用途製造現場、物流センター、オフィス等でのゴミ置き場として 材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス フレーム:<ベース部>クリームグレー、<左>ピンク、<右>ブルー、ジョイント:クリームグレー 材質(車輪)ナイロン キャスター径(Φmm)50四輪自由車(ストッパー2ヵ所) 特性ストッパー付 材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
注意
※お客様組立商品。ポリ袋は付属しておりません、お客様でご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする