※代表画像です

セーフティスニーカー 疲れにくい厚底クッション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード75162721 品番MK5150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

・ミッドソールに特殊ブレンドした発砲樹脂を採用し、柔らか履き心地を実現したセーフティスニーカーです。
・弾力のある厚底EVAラバー素材を採用することで、長時間履いても疲れにくいです。
・靴底の一部にはゴムを使用し、滑りにくくしています。
・アッパーは通気性を考慮したメッシュデザインです。

ベージュ サイズ25.5 材質(アッパー)ポリエステル 材質(ソール)EVA樹脂・合成ゴム底 標準質量(g/片足)344 機能厚底クッション 足幅3E 材質(先芯)鋼先芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする