オールマイティLSU21M

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75162789 品番 F1GA220001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880

心弾むミッドカット。
軽量でかつクッション性に優れた初代LSミッドカットモデルの後継品
片足重量約395g(26.0cm片方)
軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。
足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。
競技向けに開発された素材とセル構造から埋めれる、優れたクッション性が、快適な環境を実現。
ゆったりした足入れなのに、しっかりしたホールド感をキープするミッドカットタイプ
【ムレにくい】ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい

形状ミドルカット サイズ(cm)25.5 機能軽量、クッション性、通気性、耐滑性、耐油性 ホワイト×シルバー 甲被タイプマジックタイプ 規格JSAA規格 A種 材質(甲)人工皮革・合成繊維・合成皮革 靴タイプスニーカー 材質(底部)ゴム底 足幅EEE 標準質量(g/片足)約395(26cm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
現場作業時
有限会社 村松電装 様 (製造業)

今迄 履いていた物がミズノの作業靴でメッシュになっているので
夏 全く蒸れないし ソールも丈夫で インナーソールも
交換可能で 自分に合ったサイズより少し大きめを履いていました。
同じ物を探していたところ 欲しいものがありましたので
即買いでした。 少し安く買えたので 良かったです。
おすすめですよ。

1人が参考にしています
2024-09-18
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

今までは某メーカーの安全靴を履いており、初めてミズノ社製を購入させて頂きましたが、負けず劣らず良い製品でまた購入したいと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする