2口コンセント付き 折りたたみテーブル 幅80cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ウッドナチュラル 注文コード75163254 品番EPST8040H(WN/WH2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使う時だけサッと出せる折りたたみデスク。2口コンセント付きでパソコン作業やテレワークなどに最適な1台。
組立いらずの完成品。届いたらすぐに使用可能。折りたためるから使わない時は狭いスペースに収納できる。
開閉工程でコンセントコードを挟まないよう安全に配慮した設計。開閉方法は通常の折りたたみデスクと同様。
脚部は頑丈なスチール製。アジャスター付きでがたつきを防止。水にも強い天板。

高さ(mm)700 幅(mm)800 奥行(mm)400 質量(kg)7.6 材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、甲板の表面加工:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装 折りたたみ寸法(cm)幅80×奥行74×厚さ6.5 ウッドナチュラル 用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。2口 コンセント 在宅 テレワーク リモートワーク 学習机 勉強机 書斎机 オシャレ 折れ脚テーブル リビング 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×700
取扱説明書:(0.33MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75163254 EPST8040H(WN/WH2) 75163263 EPST8040H(AIV/WH2) 2口コンセント付き 折りたたみテーブル 幅80cm YAMAZEN(山善) 2口コンセント付き 折りたたみテーブル 幅80cm YAMAZEN(山善) 1台 9,498 税込10,448 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする