2口コンセント付き 折りたたみテーブル 幅80cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アンティークアイボリー 注文コード75163263 品番EPST8040H(AIV/WH2)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使う時だけサッと出せる折りたたみデスク。2口コンセント付きでパソコン作業やテレワークなどに最適な1台。
組立いらずの完成品。届いたらすぐに使用可能。折りたためるから使わない時は狭いスペースに収納できる。
開閉工程でコンセントコードを挟まないよう安全に配慮した設計。開閉方法は通常の折りたたみデスクと同様。
脚部は頑丈なスチール製。アジャスター付きでがたつきを防止。水にも強い天板。

高さ(mm)700 幅(mm)800 奥行(mm)400 質量(kg)7.6 材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、甲板の表面加工:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装 折りたたみ寸法(cm)幅80×奥行74×厚さ6.5 アンティークアイボリー 用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。2口 コンセント 在宅 テレワーク リモートワーク 学習机 勉強机 書斎机 オシャレ 折れ脚テーブル リビング 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×700
取扱説明書:(0.33MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする