地デジ・ワンセグ用フィルムアンテナ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75163742 品番 AD-1001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。
コードクランプ3個入。
ブースター利得MAX17dB。

プラグタイプGT13 周波数(MHz)470〜770 受信チャンネル(ch)UHF13〜62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75163785
2024-12-08
用途:
アンテナメンテ
運輸・通信業

写りが良くなりました。ん、気のせいかな?
今まで外にアンテナ付いてたので洗車やなんやの時外すのが面倒だった。

対象商品:
75163733
2022-02-23
用途:
車に

ブースター?コネクター?
フィルムに接続する部分に何もついていない。
どうやって接続しろと?
catch hunterのテープのみ

対象商品:
75163733
2015-06-30
用途:
ロッドアンテナの代わりに
加賀美 様 (建設業・工事業)

まったく写らない 神奈川でtvk1局のみ受信したが、ロッドアンテナの方が5局受信できている。
購入しないほうがいい。失敗です。金を捨てた感じです。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

通常フィルムアンテナはチューナーからSMA端子を通して5V〜10Vの電圧が供給されますが
ワンセグチューナーの機種によってはSMA端子から電圧が来ていない機種もあります。この場合アンテナブースターに電源が供給されず受信ができない場合もあります。アンテナブースターはフィルムに貼り付ける黒い小さな四角形の部分となります。
まず、チューナーのアンテナSMA端子から電圧がかかっているか 確認して頂き電圧があればフィルムアンテナは使用可能ですので本体不良の可能性があります。
誠に申し訳ございませんが、弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「地デジチューナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする