SA-4089G STYLE MAGIC ハンディーアイロン&スチーマー ツインバード 75164234 SA-4089G STYLE MAGIC ハンディーアイロン&スチーマー ツインバード 75164234 SA-4089G STYLE MAGIC ハンディーアイロン&スチーマー ツインバード 75164234 SA-4089G STYLE MAGIC ハンディーアイロン&スチーマー ツインバード 75164234

STYLE MAGIC ハンディーアイロン&スチーマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75164234 品番SA-4089G
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ハンディーアイロン&スチーマーSTYLEMAGIC SA-4089Gは、スチームがワイドに噴霧できるアタッチメントがついた連続イオンスチームで、生地をいためずシワ伸ばしができるハンディーアイロン&スチーマーです。

本体寸法(mm)約200×140×135 質量(g)約910(付属品含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 容量(mL)100 面積(cm2)約60(かけ面) 電源コード(m)約2.5 発生方式滴下式(蒸気) 付属品ワイドスチームアタッチメント×1、計量カップ×1、スチーム用ミトン×1、収納袋×1 コードあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする