ハンディーアイロン&スチーマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 コーラルピンク 注文コード75164286 品番SA-4097P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハンディーアイロン&スチーマー SA-4097は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。
幅広く配置されたスチーム噴出口から出るワイドスチームショットは広い範囲を一気にきれいにでき、毎朝の時短をかなえます。

本体寸法(mm)約300×76×80 質量(g)約640(製品のみ)/約940(付属品含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 容量(mL)80 面積(cm2)約68(かけ面) 表面処理セラミック塗装 電源コード(m)約2.5 温度(℃)高:180/中:150/低:100 噴射量(mL/回)0.4 付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ コーラルピンク 仕様スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチーム コードあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする