AC/DCクランプメータワイヤレスセット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定可能導体径(Φmm)33 注文コード75164453 品番CM4371-90(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は測定可能導体径・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
防じん防水性能:IP54
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次〜30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)

直流電圧(V)600m〜1000(P2000使用時600〜2000) 交流電圧(V)6〜1000、4レンジ(15〜1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003(at6) 交流電流(A)20/600(10〜1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±0.08(t20) 直流電流(A)20/600、基本確度:±1.3%rdg.±0.08(20レンジ) 電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2約40時間(Z3210未装着)、約20時間(Z3210装着かつ無線通信)その他の規定条件:AC10A測定、LCDバックライトOFF、23℃参考値 抵抗(Ω)600〜6M、5レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±0.5(at600) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×35 質量(g)340 付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:69×14 温度(℃)【K】-40〜400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)9.999〜999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧6V〜1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V) 交流/直流電流20A/600A(10〜1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±0.13A(at20A) 防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定) 検電Hi:AC40V〜600V、Lo:AC80V〜600V、50/60Hz 測定可能導体径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ20Aレンジ:7.5、600Aレンジ:3以下 静電容量(μF)1〜1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1) 校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:329

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする