ACクランプメータワイヤレスセット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75164514 品番 CM4141-90(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ
断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計
交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次〜30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)

交流電圧(V)6.000〜1000、4レンジ(15〜1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003(at6) 交流電流(A)60.00〜2000、3レンジ(45〜1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±1.5%rdg.±0.08(60レンジ) 電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×2連続使用時間:約48時間(Z3210未装着)、約24時間(Z3210装着かつ無線通信)その他条件:AC100A測定、バックライトOFF、23℃参考値 抵抗(Ω)600.0〜6.000M、5レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±0.5(at600) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×247×35 質量(g)300 付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:82×11(ジョーの先端から44の範囲値) 温度(℃)【K】-40.0〜400.0 、 確度: ±0.5% rdg. ±3.0 +温度プローブ確度加算 直流電圧(V)600.0m〜1000(P2000使用時600.0〜2000) 機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)電圧:9.999〜999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99) 交流/直流電圧6.000〜1000、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1.0%rdg.±0.013(at6) 防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時) 測定可能導体径(Φmm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ60.00Aレンジ:2.5(50.00A超えて60.00A以下)〜2000Aレンジ:1.5(2000A以下) 静電容量(μF)1.000〜1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1) 校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする