幅60.5×奥行40.5cmのスリム設計で省スペースに圧迫感なく設置できます。
高さ209cmを活かして縦空間を有効活用できます。
上下段で用途に応じた使い分けができることはもちろん、シャツやジャケットを上下2段に収納することも可能です。
ハンガー棒は前後にスライドでき、衣類の幅に合わせて調整できます。
可動式棚板が2枚付属。収納する衣類や小物に合わせて、お好みの位置に棚板やハンガー棒をセットできます。
衣替えや収納内容の変化に合わせて、棚板やハンガー位置を調整可能。長く使えるフレキシブル設計です。
本体はスチール製で、粉体塗装仕上げ。キズやサビに強く、長く安心してお使いいただけます。
棚板には化粧繊維板を使用。スチールラックに、温かみのある木目調デザインをプラスしています。
ハンガー掛けと棚収納を両立した設計で、衣類・バッグなどをまとめて整理できます。
クローゼットがないお部屋や、収納を増やしたい場所に。見せる収納としても使えるハンガーラックです。
天井に近い高さまで活用できるため、限られた床面積でも十分な収納力を確保できます。
耐荷重:固定棚各10kg,可動棚各10kg,ハンガーパイプ各15kg,全体耐荷重70kg