※使用例

折りたたみテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75164629 品番TL-FT7550 BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

脚部には天然木ラバーウッドを使用。しっかりとした安定感があり、ナチュラルな質感がインテリアに調和します。
使わないときは脚を折りたたんで省スペース収納が可能。ワンルームや限られたスペースでも便利に使えます。
幅75×奥行50×高さ32cmで、ノートPC作業・読書・食事など様々なシーンに対応するちょうど良いサイズ。
重さ約6kgで安定感があり、耐荷重約10kg。日常使いのテーブルとして安心して使用できます。
天板・脚部ともにラッカー塗装仕上げ。木の質感を活かした自然な風合いを楽しめます。
木製家具の生産地として知られるベトナムで製造された、品質とコストバランスに優れた製品です。
四隅をカットしたやさしい形状で、ぶつかりにくい安心設計。安全性にも配慮したデザインです。
全体耐荷重:天板10kg

用途
サイズ(約)
幅75×奥行50×高さ32cm
重量(約)
6.0 kg
材質
(天板)化粧繊維板(ウォールナット突板)・ラッカー塗装
(脚)天然木(ラバーウッド)・ラッカー塗装
生産国
ベトナム
ブラウン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥290 / 税込 ¥319
沖縄地方数量1につき ¥1,360 / 税込 ¥1,496
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする