アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 競技種目用品
ラバーマグネットメダル ハッピーアニマルズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75164706
品番
6716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥410
販売価格(税別)
¥
373
バスケットに入れる
バックル付きリボンのためもしもの時も首がしまらず安心!
セット内容
本体×1
材質
ラバー
寸法(mm)
本体:約70×70
厚さ(mm)
約6
長さ(mm)
640(リボン)
アズワン品番
65-1825-56