セイフケア

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75164787 品番1993/02/01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

材質:鉄
仕上げ:黒塗装
付属品:鉄皿木ネジ クロメッキ3.1X20mm、3.5X25mm

長さ(mm)100 幅(mm)20 厚さ(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする