光るうちわ(柄入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75164907 品番7305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥271
販売価格(税別)
246

あおぐと映える光る絵入りうちわ
7パターンに光り方が変わる
材質:PP.PS。サイズ:160×260×15mm、透明うちわ部分:160×140×1.7mm。セット内容:本体×1

セット内容本体×1 材質PP.PS 寸法(mm)160×260×15、透明うちわ部分:160×140×1.7 用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。 アズワン品番65-1825-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする