アニマルスプラッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75164943 品番7459
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥481
販売価格(税別)
437

水に入れるとかわいいくまが顔を出す
持ち上げるとシャワーが出る
材質:ABS。サイズ:110×90×70mm。セット内容:本体×1

セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)110×90×70 用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。 アズワン品番65-1825-80 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする