トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット本体
ヘルメット No.310F
(1件のレビュー)
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ダークグリーン
注文コード
75165054
品番
No.310F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
色
ダークグリーン
質量(g)
約373
種類
アメリカン
サイズ(cm)
53〜61
内装
G型内装
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひさし長さ(mm)
約50
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(あごひも)
ポリエステル
材質(ハンモック)
ポリエステル
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用