アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ヒラヒラハンドフリーポンポン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
75165178
品番
14837
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
房の凹凸が光を反射!
キラキラ光る!
色
薄水色シルバー
セット内容
2個組
材質
本体:PET,結束バンド:ナイロン,ソフトゴム:ポリエステル
寸法(mm)
60、房:約250
アズワン品番
65-1826-04
商品説明動画
参考になった