アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ヒラヒラフラッグ 大旗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75165415
品番
14888
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヒラヒラゆれる大旗
色
青
セット内容
本体×1
材質
不織布
寸法(mm)
旗:約790×440、棒:Φ12×750
アズワン品番
65-1826-28