アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ワンタッチスカーフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75165573
品番
14748
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90
販売価格(税別)
¥
82
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
楽々ワンタッチ!
色
薄桃
セット内容
本体×1
材質
100%ポリエステル 65gsm
寸法(mm)
本体:428×260、面ファスナー:15×25
アズワン品番
65-1826-44