トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット本体
ポリカーボネート製ヘルメット No.171F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黄
注文コード
75165614
品番
No.171F-OT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
光沢の良いポリカーボネート製ヘルメット。
内装とアゴヒモに消臭加工素材を使用しています。ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。
用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用
色
黄
材質
ポリカーボネート
質量(g)
約418
種類
アメリカン
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひさし長さ(mm)
約45
頭囲(cm)
53〜61
材質(あごひも)
ポリエステル
材質(ハンモック)
ポリエステル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75165614
No.171F-OT
17774006
No.171F-OT
ポリカーボネート製ヘルメット No.171F
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
色に違いがあります