トムス
トムスの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トムスの 運動会/スポーツイベント用品
トムスの 応援グッズ/衣装
ライトドライTシャツ 120cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
デイジー
注文コード
75165774
品番
39713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
全9色
色
デイジー
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル100%
袖丈(cm)
14
身丈(cm)
48
身幅(cm)
34
アズワン品番
65-1826-64