トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット本体
FRP製穴あきヘルメット No.260
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用区分
飛来・落下物用
注文コード
75165797
品番
No.260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
使用区分
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量FRP製通気孔付きタイプ。
色
黄
使用区分
飛来・落下物用
材質
FRP樹脂
通気孔
あり
頭囲(cm)
53〜62
種類
アメリカン
質量(g)
約315
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
ひさし長さ(mm)
約45
材質(あごひも)
ポリエステル
材質(ハンモック)
ポリエステル
注意
※FRP樹脂製は鋲でヘッドバンドを固定しています。帽体に穴を開けているため、電気作業には使用しないで下さい。(電気用はAE又はABEタイプを使用して下さい。)