トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
FRP製ヘルメット No.280
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75165842
品番
No.280F-OT
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アメリカン
色
白
材質
FRP樹脂
頭囲(cm)
53~62
質量(g)
約415
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
ひさし長さ(mm)
約40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(あごひも)
ポリエステル
材質(ハンモック)
ポリエステル
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用