No.68-003 ヘルメット用シール トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75165885

ヘルメット用シール

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 文字内容血液型AB型名前 注文コード75165885 品番No.68-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120
この商品は文字内容・RoHS指令・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
文字内容血液型AB型名前 取付方式シール 材質 寸法(mm)35×35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75166122
2021-12-22
用途:
ヘルメットデカール
自動車・二輪車・自転車関連業

さりげにアピールできる。が、ヘルメットの曲線に弱くシワがよる。残念。場所によってそうなるの?

対象商品:
75165867
2020-08-30
用途:
工事用ヘルメット装着

使い易い、社内統一標準にシールを使用。剥がれ難い。

対象商品:
75165894
2020-03-27
用途:
ヘルメット貼付

2枚セットで簡単に扱える商品です。
氏名欄は8mm×26mm、手持ちテプラテープが9mm幅でしたが両端をカットして貼付しました、

対象商品:
75165867
2019-08-02
用途:
イベントの会場設営
サービス業

ちょうど良いサイズ感でした。名前部分がやや小さいかと思いましたが、テプラで打ち出した所、ちょうど良いかなと思いました。

対象商品:
75165867
2017-07-02
用途:
ヘルメットに
金融・保険業

このあたりの商品を小ロットで買うにはモノタロウしかありません。頑張ってください。

対象商品:
75165991
2016-04-18
用途:
現場

大きさなど丁度良く、貼り易い。

対象商品:
75165867
2015-08-06
用途:
ヘルメットに貼り付けました
建設業・工事業

平面のシールなのに曲面にぴったり、シワにならず貼り付ける事ができましたアーチ型が可愛いと横の人が笑っています。

対象商品:
75165867
2015-09-21
用途:
木造住宅建て方作業

庇部分が、クリアーなので、上方の確認が非常に見やすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
1人が参考にしています
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする