カルピスアソート キャンディ 105g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75165898 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥247
販売価格(税別)
229

小さい頃から慣れ親しんだカルピス®の味わいが、やさしく寄り添って心地よい癒しを与えてくれるキャンディです。
乳酸菌と酵母から生まれたカルピス®使用でカラダにピース。
カルピス®(白)、白桃、苺、巨峰の4種アソート+ランダムでハート型入り。
「カルピス」「CALPIS」はアサヒ飲料(株)の登録商標です。

容量(g)105(個装紙込み) 原材料砂糖(国内製造)、水飴(国内製造)、食用油脂、殺菌乳酸菌飲料(乳成分を含む)、クリーミングパウダー(大豆を含む)、殺菌乳酸菌飲料粉末、もも濃縮果汁、ぶどう濃縮果汁、いちご濃縮果汁/酸味料、乳化剤、香料、着色料(アントシアニン、クチナシ) アレルギー乳・大豆・もも 栄養成分エネルギー:398kcal、たんぱく質:0g、脂質:2.0g、炭水化物:95g、食塩相当量:0g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする