ヘルメット用シール

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 75165912 品番 No.68-006
在庫数量:残り9点
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥67
販売価格(税別) アウトレット
¥9561
文字内容無地名前 取付方式シール 材質 寸法(mm)35×35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75166122
2021-12-22
用途:
ヘルメットデカール
自動車・二輪車・自転車関連業

さりげにアピールできる。が、ヘルメットの曲線に弱くシワがよる。残念。場所によってそうなるの?

対象商品:
75165867
2020-08-30
用途:
工事用ヘルメット装着

使い易い、社内統一標準にシールを使用。剥がれ難い。

対象商品:
75165894
2020-03-27
用途:
ヘルメット貼付

2枚セットで簡単に扱える商品です。
氏名欄は8mm×26mm、手持ちテプラテープが9mm幅でしたが両端をカットして貼付しました、

対象商品:
75165867
2019-08-02
用途:
イベントの会場設営
サービス業

ちょうど良いサイズ感でした。名前部分がやや小さいかと思いましたが、テプラで打ち出した所、ちょうど良いかなと思いました。

対象商品:
75165867
2017-07-02
用途:
ヘルメットに
金融・保険業

このあたりの商品を小ロットで買うにはモノタロウしかありません。頑張ってください。

対象商品:
75165991
2016-04-18
用途:
現場

大きさなど丁度良く、貼り易い。

対象商品:
75165867
2015-08-06
用途:
ヘルメットに貼り付けました
建設業・工事業

平面のシールなのに曲面にぴったり、シワにならず貼り付ける事ができましたアーチ型が可愛いと横の人が笑っています。

対象商品:
75165867
2015-09-21
用途:
木造住宅建て方作業

庇部分が、クリアーなので、上方の確認が非常に見やすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
1人が参考にしています
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする