曜日別特売
No.68-011 ヘルメット用シール トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75165964

ヘルメット用シール

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2枚)
文字内容衛生管理者
衛生管理者
無地名前
緑無地名前
総括安全衛生管理者
安全管理者
安全委員
安全専任者
安全衛生推進者
入場時教育
技能講習修了者
安全衛生教育修了者
店社安全衛生管理者
救護技術管理者
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
採石・掘削作業主任者
型わく支保工作業主任者
ガス溶接作業主任者
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
安全運転管理者
火薬取扱保安責任者
発破作業指揮者
発破技士
火元責任者
防火管理者
電気主任技術者
電気取扱者
クレーン5t以上
1t以上玉掛技能者
内容量1袋(2枚)注文コード75165964品番No.68-011
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥105
販売価格(税別)
95
文字内容衛生管理者取付方式シール材質寸法(mm)35×35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75166122
2021-12-22
用途: ヘルメットデカール
自動車・二輪車・自転車関連業

さりげにアピールできる。が、ヘルメットの曲線に弱くシワがよる。残念。場所によってそうなるの?

対象商品 : 75165867
2020-08-30
用途: 工事用ヘルメット装着

使い易い、社内統一標準にシールを使用。剥がれ難い。

対象商品 : 75165894
2020-03-27
用途: ヘルメット貼付

2枚セットで簡単に扱える商品です。
氏名欄は8mm×26mm、手持ちテプラテープが9mm幅でしたが両端をカットして貼付しました、

対象商品 : 75165867
2019-08-02
用途: イベントの会場設営
サービス業

ちょうど良いサイズ感でした。名前部分がやや小さいかと思いましたが、テプラで打ち出した所、ちょうど良いかなと思いました。

対象商品 : 75165867
2017-07-02
用途: ヘルメットに
金融・保険業

このあたりの商品を小ロットで買うにはモノタロウしかありません。頑張ってください。

対象商品 : 75165991
2016-04-18
用途: 現場

大きさなど丁度良く、貼り易い。

対象商品 : 75165867
2015-08-06
用途: ヘルメットに貼り付けました
建設業・工事業

平面のシールなのに曲面にぴったり、シワにならず貼り付ける事ができましたアーチ型が可愛いと横の人が笑っています。

対象商品 : 75165867
2015-09-21
用途: 木造住宅建て方作業

庇部分が、クリアーなので、上方の確認が非常に見やすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
1が参考にしています
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする