トムス
ライトドライTシャツ 150cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
レッド
ブラック
レッド
オレンジ
ロイヤルブルー
パープル
ホワイト
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75166027
品番
39738
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥540
販売価格(税別)
¥
491
バスケットに入れる
豊富なサイズ・カラーバリエーション 伸縮性抜群のドライTシャツ
全9色
材質:ポリエステル100%。サイズ:身丈59cm、身幅40cm、袖丈17cm。セット内容:本体×1
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
色
レッド
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル100%
袖丈(cm)
17
身丈(cm)
59
身幅(cm)
40
アズワン品番
65-1826-89