曜日別特売
39742 ライトドライTシャツ 150cm トムス 75166063

ライトドライTシャツ 150cm

商品レビューを投稿する
取扱停止中
グリーン
内容量1枚注文コード75166063品番39742
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥540
販売価格(税別)
491

豊富なサイズ・カラーバリエーション 伸縮性抜群のドライTシャツ
全9色
材質:ポリエステル100%。サイズ:身丈59cm、身幅40cm、袖丈17cm。セット内容:本体×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。グリーンセット内容本体×1材質ポリエステル100%袖丈(cm)17身丈(cm)59身幅(cm)40アズワン品番65-1826-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする