E.G.アドベンチャーハット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75166178 品番ベージュ
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【高性能ファブリック・ZAMZA(ザムザ)】軽量性・撥水性・透湿性を兼ね備え、ストレッチ性にも優れた高性能ファブリック。【ワンポイントデザイン】左サイドに、ハイクオリティの証エバーグリーンオリジナルネームをあしらいました。【あご紐】強風などで飛ばされることを防ぐあご紐を装備。【サイズアジャスター】頭のサイズに合わせて簡単に調節することができるサイズアジャスターを後頭部に配置。また再帰反射テープが織り込まれたアジャスターゴムを採用。【びん(頭回り)】肌触りが良く、汗を吸うパイル生地を採用。長時間の着用でも快適です。【メッシュベンチレーション】360°配置のメッシュベンチレーションが高い通気性を確保。

用途高性能ファブリック・ZAMZA(ザムザ)を採用した軽量・撥水・透湿ハット。
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーをよくご確認ください。*製品の価格、仕様などは、予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする