アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
冷感タオル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75166219
品番
51542
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
熱中症対策に最適!
色
ブルー(ボトル入)
セット内容
本体×1
材質
本体:ポリエステル、ボトル:PET.PP
寸法(mm)
ボトル:Φ55×175、タオル:約300×800
アズワン品番
65-1827-09