※使用例

RMKC01 タイルカーペット用 ピタッと見切り 東リ 75166221 RMKC01 タイルカーペット用 ピタッと見切り 東リ 75166221 RMKC01 タイルカーペット用 ピタッと見切り 東リ 75166221 RMKC01 タイルカーペット用 ピタッと見切り 東リ 75166221

タイルカーペット用 ピタッと見切り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ペールグレー 注文コード75166221 品番RMKC01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タイルカーペットに挟み込める見切り材。中空にすることで踏み込んだ時の硬さを軽減。カッターでカットできる簡単施工。安心の日本製。特許出願中

用途挟み込んで使えるタイルカーペット用塩ビ見切り材。 長さ(mm)1050 厚さ(mm)8.5 ペールグレー 素材塩ビ樹脂 適合厚さ(mm)【タイルカーペット】5.5〜8.0
取扱説明書:(0.18MB)
注意
※差し込んで使用するためカーペットより厚みが出ます。扉などに干渉しないか事前に確認を行ってください。
※対応するカーペットの厚みは5.5mm〜8.0mmとなります。
※カーペットの種類によっては外れやすくなることがあります。その際は裏面をテープ等で固定してご使用ください。
※本商品は屋内専用です、屋外及び土足でのご使用はいただけません。
※商品をカットする際はカッターやハサミで手をケガしないようご注意ください。暖房器具の熱風が直接当たらないようにしてください。熱により変形、変色することがあります。
※本商品は床暖房の上で使用すると、商品が収縮することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする