スイングファン クリップ付

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75166228 品番51455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

●電源/USB充電式(USBケーブル:micro USB Type-B付)

セット内容本体×1 材質ABS、PP 寸法(mm)135×110×60 アズワン品番65-1827-10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75166228
2023-10-02
用途:
もちろん涼むため
その他業種

外出用ハンディより一回り大きいです。満充電で二時間弱くらい使えますが、もちろんバッグでかさばりますし、外出には向きません。
クリップは幅5cmくらいで結構挟む力が強いです。ラップトップPCのディスプレイに挟んで使うつもりでしたが液晶が痛みそうで不安なので、鴨居フックを改造したものを引っかけて、それに挟むことで解決しました。
弱でも結構いい風ですし、角度も自由自在です。また、テーブルに置いても座面が広いので安定しています。
他の似たようなものより安くて私的に買ってよかったです。

対象商品:
75166228
2023-08-03
用途:
鉄板焼きの時、暑くて買いました。
その他業種

サイズを、よく見なかったので、届いてから小さくて、ビックリしました。車の中のミラーに付けて使用しています。

対象商品:
75166228
2023-09-08
用途:
デスクトップ用の扇風機として使用
島マリン 様

使用2ヶ月(実働 約100時間)で全く動かなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする