アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
衣装ベース C ベスト
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
デイジー
注文コード
75166255
品番
4669
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
デイジー
セット内容
本体×1
材質
不織布
アズワン品番
65-1827-13
胴回り(cm)
72
身丈(cm)
38