白枠付き反射緑十字シール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 75166366 品番 No.GWB-30
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

緑地・白枠共に反射です。濃い色のヘルメットによく目立ちます。

文字内容安全第一 取付方式シール 材質アクリル系樹脂 寸法(mm)34×34 タイプ反射 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75166366
2019-03-14
用途:
バイクヘルメットとスキーのヘルメットに貼っています。

安全に乗車しているのと、安全に滑走するためにワンポイントになっています。

対象商品:
75166357
2016-05-24
用途:
乗車用ヘルメットに貼り付ける

これ、思ったほど反射しません。作りはとても良いのですが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする