14870 かぼちゃパンツ C アーテック[学校教材・教育玩具] 75166368

14870 かぼちゃパンツ C アーテック[学校教材・教育玩具] 75166368
14870 かぼちゃパンツ C アーテック[学校教材・教育玩具] 75166368

かぼちゃパンツ C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード75166368品番14870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥381
販売価格(税別)
346

全4色
材質:不織布。サイズ:身丈:320mm、胴回り:380mm。セット内容:本体×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体×1材質不織布胴回り(cm)38身丈(cm)32アズワン品番65-1827-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする