アーテック[学校教材・教育玩具]
サルエルパンツ C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
白
青
茶
白
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75166456
品番
14891
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
全4色
材質:不織布。サイズ:身丈:550mm、胴回り:380mm。セット内容:本体×1
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
色
白
セット内容
本体×1
材質
不織布
胴回り(cm)
38
身丈(cm)
55
アズワン品番
65-1827-33