アーテック[学校教材・教育玩具]
マーチングバンド用衣装オーバーレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75166517
品番
14874
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥400
販売価格(税別)
¥
364
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手作り不要 着るだけでマーチングバンド衣装のできあがり
材質:不織布,ゴム。サイズ:約365×300mm
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
色
青
セット内容
本体×1
材質
不織布
寸法(mm)
約365×300
アズワン品番
65-1827-39