黒 カラービニール袋(10枚組)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75166596 品番45589
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥471
販売価格(税別)
428

豊富なカラーバリエーション
見本帳あります
材質:PE。サイズ:800×650×厚み0.04mm。セット内容:10枚組

セット内容10枚組 材質PE 寸法(mm)800×650 厚さ(mm)0.04 用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 アズワン品番65-1827-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする