アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
コスチュームセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75166657
品番
14713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥611
販売価格(税別)
¥
555
バスケットに入れる
蝶ネクタイはゴム付きだから着脱簡単!
色
緑/黒
セット内容
蝶ネクタイ×1、ハット×1
材質
PE、PVC、スポンジ
寸法(mm)
帽子:約210×270×100、ネクタイ:約180×110
アズワン品番
65-1827-53