アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
おんなのこセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
オレンジ
注文コード
75166693
品番
14902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥820
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
セットで楽々!
色
オレンジ
セット内容
ソフトサテンシャツ×1、スカート×1
材質
PE
腰廻り(cm)
40〜80
身丈(cm)
シャツ40/スカート30
胴回り(cm)
68
アズワン品番
65-1827-57