No.HE-31 ヘルメット用ワンタッチ式下アゴヒモ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75166725

ヘルメット用ワンタッチ式下アゴヒモ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質反射式透明ビニール
内容量1個注文コード75166725品番No.HE-31
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
材質反射式透明ビニール仕様反射テープ内蔵幅(mm)12タイプワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75166795
2024-02-04
用途: ヘルメットの紐交換
Jトリム高知農・林・水産業

顎紐交換に購入。汗をかいた時に放つ悪臭が随分軽減されました。

対象商品 : 75166795
2017-10-06
用途: 一般作業

汗の量が多く、ベタつきと汚れが毎日ヘルメットを洗っていても気になっていました。アゴのこの部分だけはどのヘルメットでも共通なので扱いやすく、汚れが気にならなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする