トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット関連商品
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の あごひも ヘルメット用
ヘルメット用ワンタッチ式アゴヒモ
(3件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75166734
品番
No.HE-32
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
ビーズ式反射テープ内蔵
適合本体
No.110〜170、No.300〜392
材質
反射式透明ビニール
タイプ
ワンタッチ式(ビーズ式反射テープ内蔵)
RoHS指令(10物質対応)
対応