アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
おとこのこセット Jサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75166763
品番
14909
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥811
販売価格(税別)
¥
737
バスケットに入れる
セットで楽々!
色
ブルー
セット内容
ソフトサテンシャツ×1、サテンズボン×1
材質
PE
胴回り(cm)
シャツ68/ズボン45〜90
身丈(cm)
シャツ40/ズボン64
アズワン品番
65-1827-64